日進医療器
日進医療器の 使いきり手袋
日進医療器の ニトリルゴム ディスポ手袋
リーダーニトリルグローブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
63399229
品番
784488
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べて、耐油性・耐摩耗性に優れています。
左右兼用タイプですので、片手でも使え経済的です。
食品衛生法適合商品
用途
お料理・お掃除・ゴミ処理・毛染め・介護など家庭用から業務用まで幅広くお使いいただけます。
材質
ニトリル
色
ブルー
サイズ
S
入数(枚)
100
規格
食品衛生法適合商品
機能
耐油性・耐摩耗性
全長(cm)
23.5±0.5
中指長(cm)
6.5
手の平幅(cm)
8.5±0.5
粉有無
粉なし