日進医療器
日進医療器の ドレッシング・傷当て材
日進医療器の パッド付きドレッシング
エルモキズあてパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(50枚)
注文コード
63399335
品番
781611
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
ソフトタッチで、カブレにくい!
傷口につきやすい特殊ネット
通気性の良いメッシュシート
仕様
医家向
種別
医家向
寸法(mm)
50×70
サイズ
S(医家向)
パット寸法(mm)
25×40
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00110000041
医薬品医療機器等法
一般医療機器