画像準備中

リーダー綿手袋

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63399387 品番 782530
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

綿100%の天然繊維を使用した肌にやさしい手袋です。
あれやすい手をやさしくしっかりとガードします。

材質綿100% サイズM 入数(双)1 全長(cm)23 中指長(cm)8 手の平幅(cm)12.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「品質管理・精密作業用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする