日進医療器
日進医療器の 品質管理・精密作業用手袋
日進医療器の スムス手袋 (綿)
リーダー綿手袋
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
63399396
品番
782547
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
綿100%の天然繊維を使用した肌にやさしい手袋です。
あれやすい手をやさしくしっかりとガードします。
材質
綿100%
サイズ
L
入数(双)
1
全長(cm)
24.5
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
13.5