商品画像
日進医療器
日進医療器の 救急・救助用品
日進医療器の 救急バッグ
リーダー救急バッグ(衛生材料セット付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63399536
品番
782623
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
オックスフォード生地(綿の平織り)に樹脂コーティングを施しているので軽くて撥水・防塵性があります。
衝撃から中身を守る保護パッドが入っているので丈夫です。(厚み:約10mm)
セット内容
リーダーカット綿25g(4cm×4cm)、リーダーガーゼ1m(30cm×1m)(一般医療機器)、エルモサージカルテープ12.5mm×9m、ププレ伸縮包帯Mサイズ5.0cm×4.5m、エルモキズ洗浄消毒液80ml(指定医薬部外品)、エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー83ml(指定医薬部外品)、エルモ救急バンMサイズ80枚(一般医療機器)、リーダー衛生ピンセット
サイズ
M
容量(L)
10
仕切板
2枚
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×230×250
注意
※セット内容は予告無く変更になる場合がございます。