正面画像

970029 文字が見やすいルーペ 日進医療器 63399597 970029 文字が見やすいルーペ 日進医療器 63399597 970029 文字が見やすいルーペ 日進医療器 63399597 970029 文字が見やすいルーペ 日進医療器 63399597 970029 文字が見やすいルーペ 日進医療器 63399597

文字が見やすいルーペ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63399597 品番970029
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

カードタイプは、扱いやすく携帯に便利。
レンズ倍率はメイン約3倍、サブ約6倍に拡大されます。
LED1灯搭載で暗い場所でもサポート致します。

タイプカードタイプ 本体寸法(mm)89×57×10 レンズ径(Φmm)メイン45×45/サブ20 レンズ倍率メイン約3倍/サブ約6倍

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする