タカビシ
タカビシの 忌避剤・虫対策
タカビシの 虫対策用品
タカビシの 蚊・ハエ対策用品
芳香グリーンキラー乳剤(希釈50倍用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(410mL)
注文コード
63399710
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
特殊香料とクロロフィルの配合によって優れた芳香を有するグリーンの乳剤
オルトジクロロベンゼンによる殺虫力が優れています
芳香、殺うじをかねたタイプの商品です
用途
・ウジ(ハエの幼虫)の駆除
容量(mL)
410
希釈倍率
50倍
主成分
オルトジクロロベンゼン60g(100g中)
適合害虫
ウジ(ハエの幼虫)
医薬品医療機器等法
医薬部外品