CICIBELLA
CICIBELLAの 手袋・マスク・感染予防
CICIBELLAの マスク 医療・検査用
CICIBELLA 3Dマスク
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(10枚)
注文コード
63399719
品番
-
参考基準価格(税別)
¥498
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
大きすぎないので、女性もゆったり着用できる!
持ち運びに便利な個包装タイプ!
仕様
フィルター機能(%):PFE:平均99、BFE:平均99、VFE:平均99、花粉:平均99
色
ホワイト
サイズ
L
包装形態
個包装
折りたたみ寸法(cm)
14.3×11.8