※製品画像

OW-20 ホット温子さん おなかぽかぽかベルト ケンユー 63399764 OW-20 ホット温子さん おなかぽかぽかベルト ケンユー 63399764 OW-20 ホット温子さん おなかぽかぽかベルト ケンユー 63399764

ホット温子さん おなかぽかぽかベルト

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63399764 品番OW-20
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,079
販売価格(税別)
1,890

温熱ジェル袋でおなかを心地よく温めます。
下腹部を温めやすい形状です。
ベルトタイプのカバーのため、着脱が簡単です。
面ファスナーで調節が可能です。(約60〜100cm)
電子レンジで短時間の加熱で繰り返し使え経済的です。
腰を温めるのにも使えます。
冷やしても使えます。

成分ジェル袋(日本製):水、多価アルコール、高分子吸水樹脂、ポリエチレン セット内容カバー×1、ジェル袋×1 質量(g)280 寸法(cm)約110×16 材質(カバー)ポリエステル、綿、中材 ウレタンフォーム
注意
※電子レンジの高周波出力(ワット数)を必ず確認し、加熱時間を守って使用して下さい。(加熱しすぎるとジェル袋が破裂します。)オートやおまかせモードでの加熱は破裂します。絶対にしないで下さい。
※使用回数は100回を目安として下さい。使用条件により異なる場合があります。ジェル袋の弾力性の低下や亀裂等が見られた場合は使用を中止して下さい。
※電子レンジの機種や室温・ジェル袋の温度などによって表記通りの加熱でも過剰加熱となる場合があります。見ながら加熱し、袋が膨張したり破裂した場合は即スイッチを切り、冷ましてから取り出して下さい。破裂したジェル袋は絶対使用しないで下さい。
※外傷、湿疹等皮膚にトラブルがある場合は使用しないで下さい。
※ジェル袋を直接肌にあてないで下さい。低温やけどの恐れがあります。衣服の上から装着して下さい。
※ジェル袋の中身は食べないで下さい。
※ジェルが目や口に入った場合はよく水で洗い、異常を感じた場合は医師に相談して下さい。
※ジェル袋に強い衝撃を与えたり、尖ったものに接触させないで下さい。
※熱いと感じたらすぐ使用を中止して下さい。
※幼児・子供や体が不自由な方が使用する場合は周りの方が十分に注意をして下さい。
※商品の用途目的以外では使用をしないで下さい。
※カバーを洗う場合はジェル袋を取り出し、洗濯ラベルの表示を参考に洗って下さい。
※その他パッケージに記載の注意事項を守ってお使い下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする