曜日別特売
- 大判クール ラージサイズ 冷えてます カネイシ 63399807

※製品画像

- 大判クール ラージサイズ 冷えてます カネイシ 63399807
- 大判クール ラージサイズ 冷えてます カネイシ 63399807
- 大判クール ラージサイズ 冷えてます カネイシ 63399807
- 大判クール ラージサイズ 冷えてます カネイシ 63399807
- 大判クール ラージサイズ 冷えてます カネイシ 63399807

大判クール ラージサイズ 冷えてます

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(12枚)注文コード63399807品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

清涼成分メントール配合でスッキリ爽快!
さらさらパウダー入りなのでお肌のさらさら感が持続します。
ヒアルロン酸Na配合、タルク・ミョウバン配合、銀イオン配合。

用途
スポーツ後の汗が気になるときに。入浴・シャワーができないときに。勉強・仕事・運転の合間などリフレッシュしたいときに。
仕様基布素材:ポリエステル、レーヨン成分水、エタノール、メントール、ブタンジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、プロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムKシートサイズ(cm)40×30
注意
※家具、電気製品等をふかないでください。
※カバンの中などで強く押されると、液がしみ出る場合がありますので、ご注意ください。
※シートは水に溶けませんので、トイレに流さないでください。
※お肌に異常が生じていないかよく注意して使用してください。化粧品が肌に合わないとき即ち次のような場合には、使用を中止してください。そのまま化粧品類の仕様を続けますと、症状を悪化させる事がありますので、皮膚科専門医等にご相談されることをおすすめします。
※目のまわり、粘膜、傷やはれもの、しっしん等、異常のある部位にはお使いにならないでください。
※アルコールに弱い方、お肌の敏感な方、乳幼児は使用しないでください。
※溶液が目に入らないようご注意ください。入った場合は多量の水で洗い流してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする