曜日別特売
D-1GL 伸縮式ビューボード・グリーン 土牛 63400094

伸縮式ビューボード・グリーン

(6件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
表示寸法(mm)W140×H100
付属品レイメイ藤井 蛍光ボードマーカー 細字 白 LBM202
レイメイ藤井 蛍光ボードマーカー 細字 白 LBM202
祥碩堂 書いたあと消せるチョーク 白 S25002
キットパス(白)
タイプ枠のみ
内容量1個注文コード63400094品番D-1GL
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。

付属品レイメイ藤井 蛍光ボードマーカー 細字 白 LBM202質量(g)160タイプ枠のみ表示寸法(mm)W140×H100仕様マグネット取付可能シャフト寸法(mm)200~550
注意
※イレーザー付マーカーが付属するビューボードに通常のホワイトボード用イレーザーを使用すると、少し汚れが残りやすくなります。定期的にOAクリーナーや濡れた布などで拭いていただくとボードをキレイに保っていただけます。付属のマーカーの他にキットパスの黒や水性マーカーがご使用いただけます。
※付属品につきましては順次掲載されている筆記具に変更されます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63400313
2021-09-17
用途: 工事写真の撮影
株式会社宮尾組建設業・工事業

いくつかサイズ違いを使用しましたが、大きすぎず小さすぎず絶妙なサイズだと思います。
マグネットも使えるし便利です。現場監督にはお薦めです。

対象商品 : 63400313
2021-01-11
用途: 工事写真撮影時
建設業・工事業

サイズは良いです。書いた文字を消すとき外れてしまう時があるので
マグネットをもう少し利かせてほしい。

対象商品 : 63400234
2020-02-21
用途: 工程写真用
株式会社 東防食建設業・工事業

グリーンボードのバリエーションをもっと増やして欲しい。

対象商品 : 63400313
2020-02-05
用途: 現場の写真撮影用
建設業・工事業

小さなサイズは、他にも色々ありますが、このサイズ感はバッチリです。

1が参考にしています
対象商品 : 63400234
2019-06-28
用途: 上下水道工事の撮影に使用しています。
電気・ガス・熱供給・水道業

以前は工事用黒板を使用していました、一人で撮影するときに強風などで倒れたり傾いたりして不便でしたがこれを使いだして撮影が楽になりました大満足の商品です。

対象商品 : 63400094
2018-07-14
用途: 衛生器具取替等の狭所
電気・ガス・熱供給・水道業

伸縮棒、ボード部共にしっかりしており、現場での使用にも問題ありません。二行とも空欄なので「工事名」と「測点」として使用しております。ネームシールの9mmテープが丁度貼れます(11mm弱)
工種のマグネットも作成して使用していますがしっかり張り付きます。ですがこれは表面だけで、裏面はプラ版そのままですので、スチールペーパーなどを貼ること対処しました。
フラッシュ撮影時はどうしても部分的に反射してしまいます。上手に撮影しましょう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする