伸縮式ビューボード・ホワイト

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63400155 品番 D-1WN
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。

シャフト寸法(mm)約200〜550 表示寸法(mm)W140×H100 ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約150×135 表示項目工事名・場所(日付なし) 付属品イレーザー付ホワイトボードマーカー極細 仕様マグネット取付可能 質量(g)160 タイプ日付なし
注意
※イレーザー付マーカーが付属するビューボードに通常のホワイトボード用イレーザーを使用すると、少し汚れが残りやすくなります。定期的にOAクリーナーや濡れた布などで拭いていただくとボードをキレイに保っていただけます。付属のマーカーの他にキットパスの黒や水性マーカーがご使用いただけます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:492

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63400322
2021-06-30
用途:
給水本管布設工事
電気・ガス・熱供給・水道業

早々に納品していただきありがとうございます。
現場担当者から今までよりも大きくて使いやすいと評判が良かった。

対象商品:
63400243
2019-07-10
用途:
作業写真撮影
建設業・工事業

出来れば裏面にもマグネットが付けば良いと思います。
贅沢を言えば両面看板なら最高です。
ペンホルダーは無くても良いです。

対象商品:
63400322
2017-09-06
用途:
工事写真作成時

こちらはボード部がしっかりしているので、雨が降っても安心です。
大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする