土牛
土牛の 工事用黒板・ホワイトボード
土牛の 工事用ホワイトボード
土牛の 伸縮式ホワイトボード
伸縮式黒板
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63400216
品番
K・D-3L
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
チョーク対応の木製黒板。
表示寸法(mm)
W255×H200
シャフト寸法(mm)
200〜550
付属品
チョーク(2色)、ラーフル
質量(g)
300
タイプ
枠のみ