曜日別特売
D-3WN 伸縮式ビューボード・ホワイト 土牛 63400322

伸縮式ビューボード・ホワイト

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約255×205
表示寸法(mm)W245×H170
表示項目工事名・場所(日付なし)
内容量1個注文コード63400322品番D-3WN
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

通常のホワイトボードに比べて、撮影時に反射しにくい低反射タイプ。
スチール製なので高耐久で、マグネットの取付も可能。
水に濡れた状態でも書き込み可能。
専用のキットパスを使えば、書いても消しても粉が出ない。

シャフト寸法(mm)約200~550表示寸法(mm)W245×H170ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)約255×205表示項目工事名・場所(日付なし)付属品イレーザー付ホワイトボードマーカー細字仕様マグネット取付可能質量(g)300タイプ日付なし
注意
※イレーザー付マーカーが付属するビューボードに通常のホワイトボード用イレーザーを使用すると、少し汚れが残りやすくなります。定期的にOAクリーナーや濡れた布などで拭いていただくとボードをキレイに保っていただけます。付属のマーカーの他にキットパスの黒や水性マーカーがご使用いただけます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63400322
2021-06-30
用途: 給水本管布設工事
電気・ガス・熱供給・水道業

早々に納品していただきありがとうございます。
現場担当者から今までよりも大きくて使いやすいと評判が良かった。

対象商品 : 63400243
2019-07-10
用途: 作業写真撮影
建設業・工事業

出来れば裏面にもマグネットが付けば良いと思います。
贅沢を言えば両面看板なら最高です。
ペンホルダーは無くても良いです。

対象商品 : 63400322
2017-09-06
用途: 工事写真作成時

こちらはボード部がしっかりしているので、雨が降っても安心です。
大変助かっております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする