カメ棒

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63400374 品番3000AL
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。
Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。
セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。
手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。

シャフト寸法(mm)1000〜3000 トラスコ品番828-6431 質量(g)440 段数4段
注意
※カメラは付属していません。デジカメは300g以下のものをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:496

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板・ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする