曜日別特売
DS-3L 伸縮式Mg対応ホワイトボード 土牛 63400584

伸縮式Mg対応ホワイトボード

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
表示寸法(mm)W245×H170
表示項目枠のみ
内容量1個注文コード63400584品番DS-3L
参考基準価格(税別)¥6,390販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

スチール製なのでシール式に比べ高耐久で、マグネットの取付も可能。

表示寸法(mm)W245×H170表示項目枠のみ付属品イレーザー付ホワイトボードマーカー細字仕様マグネット取付可能、表示面交換不可質量(g)200シャフト寸法(mm)200~550
注意
※DS-1L、DS-2L、DS-3Lは枠のみです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63400557
2023-04-26
用途: 工事現場にて写真黒板として
三協電気工業株式会社建設業・工事業

一人でも工事写真の枠をちょうど良い位置で撮る事ができます。

対象商品 : 61696356
2022-01-27
用途: 公共工事の現場ボード
電気・ガス・熱供給・水道業

大きさもちょうどよくマグネットがつくのも嬉しいポイントです

対象商品 : 63400584
2020-10-29
用途: 現場写真撮影時
建設業・工事業

リピートしました。
以前購入して、現場で大きすぎず、小さすぎずで重宝しています。

対象商品 : 63400557
2020-07-16
用途: 現場作業時の工事状況写真用黒板として使用
株式会社共和電業製造業

通常の黒板は一人で工事写真を撮影する時に黒板の置き場所等に苦労しますが、黒板支持棒が伸縮式で一人で撮影ができる事から重宝しています。せっかくのMg対応なので、テプラ幅に合わせてカットされたマグネットシートをラインナップしていただけるとより便利になります。現在は市販のMgシートを苦労してカットしています。このサイズの黒板だと12mm幅のテプラが貼り付けられる13mm幅にカットされたシートが使いやすいと思います。

対象商品 : 63400532
2018-11-22
用途: 塗装・外壁改修(注入・爆裂・ひび割れ)写真
株式会社建設塗工建設業・工事業

ホワイトボードが両面あれば(状況・完了)が撮れるので便利。

対象商品 : 63400575
2018-08-08
用途: 建築工事写真の撮影
建設業・工事業

適度な大きさ、重さで負担なく工事写真が撮影できる。
ホワイトボード面がマグネットであることも利用の幅が広がるので
使い勝手が非常に良いと思われる。

対象商品 : 63400575
2018-06-11
用途: 工事写真撮影時
株式会社坂平組

以前はもう少し小さいホードを使用していましたが、今回のボードは大きくて文字が書きやすいです。しかし備え付けのペンがもう少し太い方が、写真写りがいいので、太いペンを別に購入しました。備え付けのペンをもう少し太くして下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする