MYG-25 マイトン MYGシリーズ 日東工器 63400654

マイトン MYGシリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 空気消費量(m3/min)0.42 注文コード63400654 品番MYG-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥41,800
この商品は無負荷回転数・無負荷回転速度・空気消費量など7種類から選べます 他の種類を見る

新タイプ!マイトンシリーズに小型・パワフルタイプが追加!
新モーターで高い耐久性。低頭タイプで被削材が見やすい。
新タイプのサイレンサで高い消音効果。
グリップ部93mmの抜群の握りやすさ!

頭部高さ(mm)67 付属品六角棒スパナ(5mm)、スパナ(19mm)、研削砥石(GS#80×85) タイプ小型・軽量 本体質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.42 仕様ロックレバー式 使用圧力範囲(MPa)0.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 砥石寸法(Φmm)外径58 適合砥石サイズメーカー製のみ
注意
※MYG-25はメーカー製砥石のみ使用可能です。
※MYGL-40/MYGM-40/MYG-40/MYG-70用の消耗品は市販品をご使用ください。

商品説明動画

【日東工器】研削・研磨に 4インチの小型・パワフルなグラインダ マイトンMYGM-40
この動画は、1人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63400654 MYG-25 25187875 MYG-25L マイトン MYGシリーズ 日東工器 マイトン MYGシリーズ 日東工器 1台 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:665

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25187884
2024-01-25
用途:
鉄骨補修
製造業

100Vディスクグラインダーを使用していますが、鉄骨溶接後の研削に使用しています。
コンプレッサーがあるので、今回購入し使用しています。トルクもあり便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする