マイトン MYSシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 注文コード63400706 品番MYS-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,200
この商品は無負荷回転数など4種類から選べます 他の種類を見る

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。

頭部高さ(mm)110 タイプ小型・軽量 無負荷回転数(min-1[r.p.m])19000 本体質量(kg)0.6 空気消費量(m3/min)0.42 付属品パッド(1”/1.5”/2)各1、スパナ(14mm)、研磨ペーパー1”(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパ1.5”(#60/80/100/120)各2、研磨ペーパ2”(#60/80/100/120)各2 使用圧力範囲(MPa)0.6 外径(Φmm)1”、1.5”、2”

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
63400706 MYS-20 48411547 MYS-20L マイトン MYSシリーズ 日東工器 マイトン MYSシリーズ 日東工器 1台 65,980 税込72,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする