日東工器
日東工器の 研削(グラインダー)
日東工器の アングルグラインダー
マイトン MYSシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63400715
品番
MYS-40L
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。
頭部高さ(mm)
81
タイプ
レバースイッチ
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13700
本体質量(kg)
1.1
空気消費量(m
3
/min)
0.45
付属品
六角棒スパナ(5/6mm)各1
使用圧力範囲(MPa)
0.6
砥石サイズ(mm)
100