3/22より値下げ!現場を応援

マイトン MYSシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63400733 品番 MYS-70
参考基準価格(税別)¥74,900 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別) 値下げ
61,980

グリップチューブで冷感防止。低頭タイプで被削材が見やすい。
新モーター採用で耐久性をUP。改良サイレンサ付で消音効果UP。
スピンドルヘッドロック付で砥石・ペーパの交換が簡単。

頭部高さ(mm)98 タイプ中研磨 無負荷回転数(min-1[r.p.m])7600 本体質量(kg)2.4 空気消費量(m3/min)0.9 付属品ハンドルAss'y、六角棒スパナ(10mm)、スパナ(41mm) 使用圧力範囲(MPa)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする