RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダー
スーパーフラットジャッキ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
受圧面積(cm
2
)
46.56
注文コード
63401259
品番
LF3-10VC
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
受圧面積
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
最小全長34mmの超薄型ジャッキです。
ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。
シリンダ内径(Φmm)
77
ストローク(mm)
10
概略質量(kg)
2.6
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
70
作動方式
単動
方式
リターン:荷重戻し
最小全長(mm)
34
受圧面積(cm
2
)
46.56
最大出力(kN)
300
必要油量(cm
3
)
46
シリンダ外径(Φmm)
112
ピストン径(Φmm)
77
付属カップラ
VC-70-R3
位置
カップラ:17
突き出し長さ(mm)
カップラ:≒46
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません