スーパーフラットジャッキ(70MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 受圧面積(cm2)72.38 注文コード63401286 品番LF5-10T
参考基準価格(税別)¥70,360 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は受圧面積など16種類から選べます 他の種類を見る

最小全長34mmの超薄型ジャッキです。
ピストンは4°の傾斜まで使用可能です。

シリンダ内径(Φmm)96 ストローク(mm)10 概略質量(kg)4.1 接続口径(Rc)カップラ:3/8 最高使用圧力(MPa)70 作動方式単動 方式リターン:荷重戻し 最小全長(mm)34 受圧面積(cm2)72.38 最大出力(kN)500 必要油量(cm3)73 シリンダ外径(Φmm)132 ピストン径(Φmm)96 付属カップラROC-13R 位置カップラ:17 突き出し長さ(mm)カップラ:≒49
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする