SS-7000CL クイックベルト ORG SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル 山本光学 63401345

SS-7000CL クイックベルト プロユースゴーグル

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
フレーム色オレンジ
内容量1個注文コード63401345品番SS-7000CL クイックベルト ORG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

進化を遂げたレスキューゴーグルのクイックベルトタイプ。
高性能と耐久性を兼ね備えたハイスペックモデル

用途
研磨、切削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱い。鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用
仕様紫外線カットレンズ、マスク併用可、レンズ交換可、ワイドビュー、シリコーンクッション、めがね併用可レンズ材外面:ハードコート/撥水防汚加工、内面:高性能くもり止め加工、2.4mmUV99.9%カット質量(g)191ベルトクイックベルト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)212×88×85(ベルト除く)フレーム色オレンジRoHS指令(10物質対応)対応材質(クッション)シリコーン再生紙使用マーク適合

商品説明動画

クラリテックスコートSS 7000CL
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63401345
2021-12-03
用途: 災害発生時・防災訓練時
アイ・コムセキュリティーサービス業

非常にシッカリした造り込みで安心出来ました。流石、日本製!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする