RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の 電動工具 本体
RIKEN(理研機器)の 切断/曲げ
RIKEN(理研機器)の 切断用カッター
ロッドカッター
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
概略質量(kg)
26
注文コード
63402187
品番
RC-35-SWVC
参考基準価格(税別)
¥516,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
この商品は
概略質量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
炭素鋼棒、特殊鋼棒等の切断ができます。刃物同士が直接接触しないよう設計されていま
概略質量(kg)
26
最高使用圧力(MPa)
70
切断能力(Φmm)
抗張力1000N/(cm
2
):25迄
必要油量(cm
3
)
154
出力(kN)
350
付属カップラ
VC-70-R3
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません