玄々化学工業
玄々化学工業の ニス/ツヤだし/ステイン
玄々化学工業の 防腐/防虫
エクステカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全45種類を一覧で見る
内容量
1缶(3L)
注文コード
63402824
品番
S9-1500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
臭いがない。
木材の防腐・防カビ効果に優れています。
強い撥水効果により長期間木材を美しく保護します。
木材によく浸透し木の呼吸を妨げません。
環境を配慮した水性系でどなたにも簡単に塗装ができます。
特性
撥水、防腐、防カビ
用途
外装木部の着色仕上げ
主な用途
木
塗布方法
刷毛
硬化時間(時間)
24(20℃)
使用場所
屋外
色調
ブラック
危険物の類別
非危険物
混合比
原液(必要であれば水で適宜希釈)
塗り重ね可能時間(時間)
1以上(20℃)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(g/m
2
)
40〜60
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。