玄々化学工業
玄々化学工業の 床/コンクリート/道路用
玄々化学工業の 床/コンクリート
フロアーユートン
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4L)
注文コード
63404215
品番
GC-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
主な用途
耐久性を要する建築物
特性
耐久
用途
体育館・講堂・幼稚園や学校の教室・廊下、病院・武道場・ダンススタジオなど耐久性が必要な場所に最適。
希釈剤
専用シンナー(TG-60)
危険等級
V
乾燥時間(時間)
8以上(20℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
混合比
100:10〜30
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
標準塗布量(g/m
2
)
50〜70
注意
※体育館塗装の場合は上塗前にライン引きを行ってください。
※体育館などのスポーツ施設などでのご使用の場合には1週間以上の養生をしてください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。