ユートンエクステリア

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(16L) タイプハイグロス(ツヤ有り) 注文コード63404242 品番GC-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はタイプ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

1液ポリウレタン 屋外木部用塗料 屋内使用可

主な用途屋内外木部 使用場所屋内外 用途塗料用シンナーで希釈(10〜20%) タイプハイグロス(ツヤ有り) 希釈剤TG-60 硬化時間(時間)8(20℃) 危険等級V 色調透明 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 混合比10:1〜2 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)60〜80
注意
※自然発火に注意。塗装の際、拭き取り等に使用したウエス(布類)は直ちに焼却するか水の入った容器にいれて処理してください。
※塗装作業中は十分換気を行ってください。塗装後は通気の良い所で十分乾燥時間をおいてください。塗装中も換気を行ってください。
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1につき ¥1,100 / 税込 ¥1,210
離島数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63404233
2022-12-16
用途:
作業デスクの補修に使用
有限会社プロシード 様

いつも使っていますが、品質は良いとおもいます 安心してつかえます

対象商品:
63404276
2019-08-08
用途:
屋内外用の塗装に
その他業種

4L入りで艶消しタイプで屋内外に使える安価な油性ニスが
中々見つからずこちらで見つけたため購入。
性能に問題はなくガンガン使えるのがよい。
この手の油性ニス全般に言えることだが、長期保管により
硬化物が容器内にできたりするので
保管方法を工夫をする(密封前に塗料表面にシンナーを垂らしておく等)か、早めに使い切った方がよい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする