玄々化学工業
玄々化学工業の 塗料うすめ液/処理剤
玄々化学工業の うすめ液
玄々化学工業の その他塗料うすめ液
ピュアフラット薄め液
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1缶(16L)
注文コード
63404522
品番
TU-10-P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ピュアフラット(2液ウレタン塗料)用うすめ液
主成分
ウレタン
タイプ
ピュアうすめ液 真冬用
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16L
危険物の性状
非水溶性
注意
※容器の缶が凹みやすくなっております。商品の品質自体に影響はございません。ご了承のほどよろしくお願いいたします。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870