RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧シリンダー
爪付きジャッキ(70MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
受圧面積(cm
2
)
44.17
注文コード
63404795
品番
TS1.5-125-NC
参考基準価格(税別)
¥412,000
販売価格(税込)
¥438,900
販売価格(税別)
¥
399,000
バスケットに入れる
この商品は
受圧面積
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
125
概略質量(kg)
59
接続口径(Rc)
カップラ:3/8
最高使用圧力(MPa)
爪部:34.0、頭部:68.0
作動方式
単動
方式
リターン:スプリング戻し
受圧面積(cm
2
)
44.17
最大出力(kN)
爪部:150、頭部:300
必要油量(cm
3
)
553
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません