曜日別特売
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854

BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854
BBR-4HG 有線ブロードバンドルータ BroadStation BUFFALO(バッファロー) 63404854

有線ブロードバンドルータ BroadStation

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63404854品番BBR-4HG
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

幅広いブロードバンド回線に対応!光ファイバーの性能を生かす高速ルータ

用途
新規のネットワーク環境構築に
規格[WAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)、[LAN]IEEE802.3u/IEEE802.3準拠(100BASE-TX/10BASE-T)データ転送速度148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度10M/100Mbps(オートセンス)付属品LANケーブル(ストレート)、ACアダプタ、ブロードステーションCD(IP設定ユーティリティ)仕様[ルータ]パケットフィルタ登録数:32、アドレス変換(ポート変換)登録数:20、IPマス力レードセッション数:800、ルーティングテーブル登録数:20、MACアドレスフィルタ登録台数:32、LAN側サブネット:/24~/30種別ハイエンドセキュリティモデル質量(g)270電源(V)AC100(50/60Hz)ポート数[WAN]1ポート AUTO-MDIX対応、[LAN]4ポート AUTO-MDIX対応適合規格VCCI ClassB対応OSWindows 10/7(32bit/64bit)/Vista(32bit)/XP/2000/Me/98/95/NT4.0、MacOSコネクタ形状RJ-45型8極コネクタ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×124×33最大消費電力(W)約3.55バッファメモリ64KB動作環境温度0~40℃、湿度20~80%(結露なきこと)適合ケーブルカテゴリ5の2対または4対UTPケーブル(100BASE-TX)、カテゴリ3,4,5の2対または4対UTPケーブル(10BASE-T)省エネ法に基づくエネルギー消費効率A区分1.7伝送速度(Mbps)10M / 100Mbps(オートセンス)MACアドレス登録数1024アドレス(セルフラーニング方式)スイッチング方式[LAN]ストア&フォワードIP取得方法[WAN]手動/DHCP/PPPoE/IPUnnumberd、[LAN]手動/DHCP伝送距離(m)100符号化方式4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63404854
2023-10-21
用途: ネット

主にネットサーフィンに使用していますが、好調に動いています。

対象商品 : 63404863
2018-07-05
用途: インターネット用
株式会社オーエヌシステムズ

有線LAN用では充分な性能を発揮しています。安価で良い製品と思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする