BUFFALO(バッファロー)
BUFFALO(バッファロー)の 無線LAN・ネットワーク機器
BUFFALO(バッファロー)の 無線/有線LANルーター
BUFFALO(バッファロー)の 無線ルーター
リモートアクセス&Giga対応有線ブロードバンドルーター BHR-4GRV2
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63404872
品番
BHR-4GRV2
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
Giga対応で高速回線をフルに活用できるリモートアクセス対応の有線ルータ
対応OS
Windows:10、8.1(32bit/64bit)、8(32bit/64bit)、7(32bit/64bit)、Vista(32bit/64bit)、XPSP3
Mac OS X:10.5/10.6/10.7/10.8/10.9
規格
IEEE802.3ab(1000BASE-T) 、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3準拠(10BASE-T)
伝送速度
10M/100M/1000Mbps(オートセンス)
用途
新規のネットワーク環境構築に
付属品
縦置き・横置き用スタンド、LANケーブル(ストレート/カテゴリー5e:2.0m)、ACアダプター 、BHR-4GRV2クイックセットアップガイド
仕様
[PPTPサーバー]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)、同時接続セッション数:10、[PPTPクライアント]認証方式:CHAP/PAP/MS-CHAP/MS-CHAPv2(40/128bits)/Auto
質量(g)
315(スタンド含まず)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
ポート数
[有線LAN:INTERNET]1ポート(AUTO-MDIX対応)、[有線LAN:スイッチングHub]4ポート(AUTO-MDIX対応)
コネクタ形状
RJ-45型8極コネクター
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×165×158(スタンド含まず)
最大消費電力(W)
約3.8
バッファメモリ
128KB
動作環境
温度0〜40℃、湿度10〜85%(結露なきこと)
伝送速度(Mbps)
10M / 100M / 1000Mbps(オートセンス)
MACアドレス登録数
1024アドレス(セルフラーニング方式)
スイッチング方式
ストア&フォワード
IP取得方法
WAN部:手動/DHCP/PPPoE
プロトコル
TCP/IP
符号化方式
4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)
アクセス方式
CSMA/CD
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません