LSW5-GT-8NS/BK Giga対応 スイッチングハブ 8ポート 金属筐体/電源内蔵モデル LSW5-GT-8NSシリーズ BUFFALO(バッファロー) 63405064

Giga対応 スイッチングハブ 8ポート 金属筐体/電源内蔵モデル LSW5-GT-8NSシリーズ

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード63405064品番LSW5-GT-8NS/BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,330

使用シーンを選ばないスタイリッシュモデル

適合ケーブル
カテゴリ3以上 2対又は4対UTPケーブル(10BASE-T)
カテゴリ5以上 2対又は4対UTPケーブル(100BASE-TX)
カテゴリ5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T)
用途ネットワークの構築・接続数を増やすために。メタルボディで放熱性にも優れています。ポート数8接続方式1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T付属品ACケーブル、マグネット、ゴム足、マグネット用ネジ仕様アドレステーブル/約8000、スイッチング・ファブリック/16Gbpsブラック質量(g)約520電源(V)100(50/60Hz)コネクタ形状RJ-45型8極対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×99×30 ※本体のみ(突起部除く)機能【サポート機能】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、アイドリングストップ機能(IEEE802.3az Energy Efficient Ethernet)対応準拠規格IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)最大消費電力(W)4.9バッファメモリ256KB動作環境温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと)取得規格VCCI classB電源供給方式電源内蔵データ転送速度1488095pps(1000BASE-T)、148810pps(100BASE-TX)、14881pps(10BASE-T)伝送速度1000Mbps (1000BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、10Mbps (10BASE-T)データ転送ストア&フォワード伝送距離(m)最大100符号化方式4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T)アクセス方式CSMA/CD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63405064
2019-02-19
用途: 高周波発生機のネットワーク

高周波発生モジュールをネットワークに繋いでいますが、ノイズがネットワークに乗っているようで、周辺のPCネットワークが途切れやす状態にありました。このフィルターを取り付けたところ、ノイズは1/3くらいになりました。ネットワーク状態は検証中です。

対象商品 : 63405064
2018-11-28
用途: 100MBスイッチングハブの入れ替え

ネットからのダウンロード速度が100MBPSになりました。以前は、10MBPS程度でしたので、正に10倍です。

対象商品 : 63405064
2017-11-13
用途: イベント時の仮設ルータからの分岐
その他業種

コンパクトで電源を内蔵しているので使い勝手が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする