オイルジョッキ ロングノズル

(531件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63405362 品番 3L
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

長さ530mmの超ロングノズルで、今まで入れづらかった場所でも楽に作業することができます。
使用後、収納に困るロングノズルもノズルホルダーが付いていますので、コンパクトに収納でき床を汚さず液を無駄にすることがありません。
容器に容量目盛がありご使用に便利です。
ノズルの交換は古河薬品工業の98-032(1・2・3L)・98-033(4・5L)がご使用頂けます。

容量(L)3 先端ノズル径(Φmm)外径/22、内径/18.5 底径(Φmm)190 全高(mm)300 ノズル長(mm)530 セット内容オイルジョッキ、ロングノズル(キャップ付・530mm)、ノズルホルダー 材質ポリエチレン 全長(mm)530 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×160×300 ノズル外径(Φmm)先端:21 ノズル内径(Φmm)先端:16 危険物の類別非危険物
注意
※食品、飲料用の計量には使用しないで下さい。
※火気の近くには置かないで下さい。
※容量表示は実容量と多少の差がでる場合がありますので、目安としてご利用ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、4人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:40
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 531
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74267252
2026-02-05
用途:
トラクターのミッションオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

トラクターのミッションオイル交換用に購入。 ミッションオイル入れ口が微妙に入れにくい所にあり、ノズルが長く大容量の容器で助かってます。

2026-01-22
用途:
農機具のエンジンオイル交換
高口 様 (サービス業)

農機具のエンジンオイル交換に使うため購入しました。
コンバインとかオイル注入口の上がオープンでないのでオイル注入するときにこぼす場合がありますがこれだとホースが長いので助かります。

2026-01-11
用途:
エンジンオイル交換
運輸・通信業

以前使っていたものが短いノズル為、ロングノズルが使いやすいと思い交換しました。結果とても使いやすくて早く交換すればよかったと思いました。

対象商品:
63405362
2026-02-17
用途:
車のオイル交換にしよう
建設業・工事業

ノズルが長いので溢さずに入れることが出来るようになりました

2025-12-24
用途:
オイル交換等の保全作業にて
サービス業

まぁロングノズルの利便性を知ったら、もう通常の長さのジョッキは選べませんね...車両整備などをやってる側としては、そのくらいの神商品です!

2025-11-20
用途:
自社のユンボのオイル交換に使用
株式会社ネクストネットワーク 様

ユンボのオイル口が奥まって狭いためこの商品を買いました
大変に便利です。

2025-11-05
用途:
オイル交換
運輸・通信業

原付のオイル交換時にこの大きさが小さからず大きからずでちょうどよい。

対象商品:
63405362
2025-10-27
用途:
エンジンオイル交換時に
サービス業

今まで、2L用のジャッキを使用しておりましたが、
容量が足りず、3L用を購入しました。
容量が増えた事で満足してます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
各サイズ(1L、2L、3L、4L、5L)で容器の目盛りは何mlごとに打たれていますか。
回答:
1Lのみ200ml毎、2L以降は500ml毎の目盛りとなります。
目盛りは目安としてご使用ください。
3人が参考にしています
2024-04-25
質問:
鉱物性の作動油を入れて使用できますか。
回答:
鉱物性の作動油を入れてご使用頂けます。
ただし、この製品は移し替えでの使用を前提とした製品ですので 長期間、液を入れて保管するなどの使用方法は推奨できません。
2023-11-15
質問:
キャップのみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2023-11-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする