トラクターのミッションオイル交換用に購入。 ミッションオイル入れ口が微妙に入れにくい所にあり、ノズルが長く大容量の容器で助かってます。
農機具のエンジンオイル交換に使うため購入しました。
コンバインとかオイル注入口の上がオープンでないのでオイル注入するときにこぼす場合がありますがこれだとホースが長いので助かります。
以前使っていたものが短いノズル為、ロングノズルが使いやすいと思い交換しました。結果とても使いやすくて早く交換すればよかったと思いました。
まぁロングノズルの利便性を知ったら、もう通常の長さのジョッキは選べませんね...車両整備などをやってる側としては、そのくらいの神商品です!
ユンボのオイル口が奥まって狭いためこの商品を買いました
大変に便利です。
原付のオイル交換時にこの大きさが小さからず大きからずでちょうどよい。
今まで、2L用のジャッキを使用しておりましたが、
容量が足りず、3L用を購入しました。
容量が増えた事で満足してます。