シーラー交換用フッ素樹脂絶縁シート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10枚) 注文コード 63405423 品番 NPT-302
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。

適合本体NL-302J-W 種別替フッ素樹脂絶縁シート シール長さ(mm)315 シール幅(mm)30 質量(g/セット)20 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:499

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63405423
2020-03-30
用途:
シーラ機交換

メーカー一致していたが、一番大きいサイズを購入するも
少し短くて使用できなかった。

1人が参考にしています
対象商品:
63405423
2018-08-31
用途:
汚れてきたので交換
医療法人 押阪ごどもクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

シーラーが汚れてきたので、購入店に聞いたら 古いので、直せませんと。モノタロウで検索して同規格のものを購入。簡単に交換できます。 新しいシーラーを買わせようとする 卸の作戦か・・  世知辛いですね。 製品は しっかりしています。 交換も簡単です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする