3/22より値下げ!現場を応援

安全ゴム長靴

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 63405493 品番 4705
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

鋼製踏み抜き抵抗板入りの安全モデル。
ハードな現場から一般作業までカバーするJIS基準相当
鋼製先芯

サイズ(cm)25 ネイビー×オレンジ 種類セーフティシューズ 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 機能踏抜き防止 総丈(cm)37.0±0.3 材質(先芯) 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2023-08-06
用途:
タイヤ破砕作業
その他業種

踏み抜き防止は靴底全体ではない
親指、小指の付け根位から貫通してくる
靴底も一ヶ月でダメになる

対象商品:
63405493
2021-06-02
用途:
背負い型刈り払い機での作業
農・林・水産業

踵の突起は脱ぐとき非常に役に立つ感謝しています。ただ飛び石が膝に当たるので、柔らかい絞りは後半だけにして前面は固くして膝を保護してほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする