3/22より値下げ!現場を応援
TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の コックシューズ/厨房靴
先芯入り耐滑コックシューズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
63405633
品番
4441
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
値下げ
¥
3,998
バスケットに入れる
耐滑機能をアップさせた、柔らかな履き心地のコックシューズ。
耐油・耐滑底
サイズ(cm)
23
色
ブラック
材質
合成皮革
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(先芯)
樹脂
甲被タイプ
スリッポンタイプ
靴タイプ
スニーカー