3/22より値下げ!現場を応援

先芯入り耐滑コックシューズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 63405694 品番 4441
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別) 値下げ
3,998

耐滑機能をアップさせた、柔らかな履き心地のコックシューズ。
耐油・耐滑底

サイズ(cm)26 ブラック 材質合成皮革 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(先芯)樹脂 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする