ミエローブ ウインターフィットス

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 63405956 品番 No756
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ニューフィットスの防寒用。表の手の平側にPU素材、手の甲部はポリエステル、ナイロンメッシュの背抜きタイプ。裏生地にアクリルフリースを使用し防寒性能を高めています。袖口の面ファスナーに反射テープを使用し夜間での作業の安全性や指の付け根付近にクッション材を使用し拳の衝撃緩和ほ施しております。

機能防寒・吸汗速乾・伸縮性 ブラック サイズS 全長(cm)24 材質合成皮革(ポリウレタン)・ポリエステル・ナイロン・ゴム・アクリルフリース 用途運転・操作作業、荷役作業・梱包作業、さまざまな軽作業など。 厚さ(mm)10 質量(g)95 入数(双)1 中指長(cm)8 手のひらまわり(cm)22 手の平幅(cm)11 アズワン品番64-6432-89 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※防水手袋ではありません。
※電気作業には、感電のおそれがありますのでご使用しないで下さい。
※熱いものには触れないで下さい。(80度以上)
※薬品(酸・アルカリ等)や一部の溶剤(ガソリン・ベンジン等)によっては浸透しますので、このような薬品・溶剤にはご使用しないで下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:79

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63405974
2023-12-21
用途:
運転用
建設業・工事業

手袋のサイズは”手のひら周り”と”指の長さ”で判断するようですが、指の太さの規定が無いのでいつも悩みます。
今回は除雪作業と運転用に使用する防寒用手袋を3種類ほど買ってみました。すべてLサイズにしましたが、この手袋だけちょっと窮屈でした。 使用感は自体は悪くないので次回はサイズ変更して購入するかな。。。

対象商品:
63405965
2024-02-08
用途:
バイク乗車時

冬のバイクグローブとして使用
近所を原付で走るくらいならばこれで十分に思います

1人が参考にしています
対象商品:
63405974
2023-05-15
用途:
バイクに乗るときに使っています。
建設業・工事業

安くて使いやすいので買って良かったです。冬の寒さにも十分対応できます。

1人が参考にしています
対象商品:
63405965
2021-12-01
用途:
自転車乗る時
その他業種

MとLで迷いましたがMにしたらちょっと小さかった。
しかし防寒性は良い感じなので期待します。

対象商品:
63405974
2021-02-25
用途:
軽作業
自動車・二輪車・自転車関連業

冬用に購入しました。MとLで迷いましたが、Lを購入。かなり大きかったです。長さはほぼ問題ありませんが、ぶかぶかでフィット感がありません。

2人が参考にしています
対象商品:
63405965
2019-12-22
用途:
車運転時
ガレージ氏家 様

イメージ通りの商品で満足です。縫製もしっかりしているし装着感も良い手首部マジック止めなので緩まない。あとは耐久性です。

対象商品:
63405965
2019-12-18
用途:
車運転時
ガレージ氏家 様

思ったより暖かくサイズもピッタリで作りも良いあとは耐久性です。

1人が参考にしています
対象商品:
63405965
2018-02-01
用途:
バイクの運転

軽くて温かいし多少の雨なら気にする事がなく、がんがん使える優れものと思います。今年の冬には助かります。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防寒用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする