MY-B42033/22/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ 三菱電機 63406027

 

MY-B42033/22/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ 三菱電機 63406027
MY-B42033/22/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ 三菱電機 63406027

LEDライトユニット形ベースライト 40形 埋込形 連結用 300幅 リニューアルサイズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台消費電力(W)13.6注文コード63406027品番MY-B42033/22/NAHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥34,300

Myシリーズ

ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、一般定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)光源色昼白色消費電力(W)13.6色温度(K)5000全長(mm)1244大きさ40形定格電圧(V)100~200本体鋼板 白色塗装仕上LED寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)144.1演色指数(Ra)85光束(Lm)1960連結先端用仕様プルスイッチ:なし明るさ(Lm)2000グリーン購入法適合グリーンマーク認定
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63406027MY-B42033/22/NAHZ18842507MY-B42043/22/NAHZMY-B42033/22/NAHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ 三菱電機 18842507LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 40形 連結用 埋込形 連続取付専用タイプ三菱電機1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする