チェックバルブ

(14件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63406306 品番 CVPU08
販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

片側から入力されたエアーのみ流す事が出来ます。

適合チューブ外径(Φmm)8 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 使用温度範囲(℃)0〜60 ポート数2 使用流体空気 使用真空圧力(kPa)-100 用途エア流量調整に。
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26573968
2023-06-02
用途:
水草水槽用高圧炭酸ガスボンベの逆止弁に使用
農・林・水産業

炭酸ガスの添加終了の際、きちんと逆流する水を止めてくれる。

2人が参考にしています
対象商品:
63406297
2021-02-17
用途:
エアー配管の逆流防止用
製造業

エアー配管での逆流防止用に購入しました。
なるべく安価に済ませたかったので、本製品を選びましたが、性能・造りも問題なく、満足しています。

対象商品:
26573968
2020-01-22
用途:
水草水槽のco2 添加時
運輸・通信業

色はともかくとして使い心地ばっちりです。あとは耐久性が心配ですが価格を考えれば加味出来ます。
化学反応式ボンベを分岐して使用していますが、材料の交換時ホース内の圧が保てなくて困っていました。
ポールバルブを使用して止めるまでもなく継手を外すだけでOKなのは便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
63406297
2019-07-15
用途:
炭酸水生成装置

機能的な問題点なし。
C/P抜群。
チューブとの接続時、方向を間違えないために少し迷った。よく見ると金属部にバルブの記号が記載されているが、よりわかりやすくなる様な仕掛けが欲しいと感じた。

2人が参考にしています
対象商品:
26573968
2019-06-14
用途:
炭酸水製造

いわゆるミドボンを用いて炭酸水を作る際に使用しています。このチェックバルブのおかげで逆流を防ぐことが出来ております。品質も満足のいくものです。

対象商品:
63406297
2019-09-04
用途:
模型飛行機の引込脚のエアー配管
建設業・工事業

エアー漏れもなく使いよいですが、このサイズのワンタッチカプラーがあればもっと良いです。

対象商品:
26573968
2018-11-23
用途:
装置設置時に使用
合同会社 久宮 様 (卸売・小売業)

安価で耐久性もあると思います。また、追加注文します。

対象商品:
26573968
2018-09-22
用途:
メンテナンス
農・林・水産業

チェックバルブとしては全然問題ない。
使用場所によっては青色は目立つので黒やシルバーといった色の方がいい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
作動圧力は何kPaでしょうか。
回答:
"下記の通りになります。

最高圧力範囲(MPa):0.9
使用真空圧力(kPa):-100
使用温度範囲(℃):0〜60
最低作動差圧:≦0.01MPa
最低逆止差圧:0.02MPa"
2人が参考にしています
2021-12-16
質問:
水にも使用できますか。
回答:
使用可能流体は空気のみでございます。
1人が参考にしています
2021-12-16
質問:
空気の流れは双方向に流れるような仕様ですか。
回答:
水には使用できません。
3人が参考にしています
2021-12-16

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする