手動ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 概略質量(kg)4.8 タイプ単動シリンダ用軽量アルミ 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2 注文コード63407875 品番P-1B-AL
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980
この商品は概略質量・タイプ・最高使用圧力など15種類から選べます 他の種類を見る

理研手動油圧ポンプは、最高使用圧力 70MPa を標準としております。
豊富な機種を取り揃えておりますので、必要油量やシリンダの作動スピードに応じて、広い選択ができます。
高低圧自動切換えの二段スピード機能を持っており(一部機種を除く)、作業を極めて能率的に行うことができます。
安全弁、空気弁、操作バルブ等をすべて内蔵し、油タンクと一体になっておりますので、軽量小型化され移動が簡単です。

ストローク高圧時:2.3、低圧時:13.0 タイプ単動シリンダ用軽量アルミ 概略質量(kg)4.8 最高使用圧力(MPa)高圧:70、低圧:2 吐出量(m3/min)高圧:2.3、低圧:13.0 使用作動油ISO VG32 吐出口径Rc3/8 レバー荷重(N)534 有効油量(cm3)600 油量(cm3)タンク:700
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする