手動ポンプ(200MPa)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63408295 品番 UP-21D-U
参考基準価格(税別)¥204,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
付属品SMVT-2K-4 概略質量(kg)9.8 最高使用圧力(MPa)高圧:200、低圧:2 使用作動油ISO VG32 吐出口径M14×1.5 レバー荷重(N)200MPa時:627 有効油量(cm3)600 油量(cm3)タンク:700 吐出量(cm3/ストローク)高圧時:0.75、低圧時:9.75
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする