RIKEN(理研機器)
RIKEN(理研機器)の ジャッキ
RIKEN(理研機器)の 油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)の 手動ポンプ
手動ポンプ(200MPa)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63408338
品番
UP-22M-U
参考基準価格(税別)
¥192,000
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
概略質量(kg)
18.6
最高使用圧力(MPa)
高圧:200、低圧:3
使用作動油
ISO VG32
吐出口径
M14×1.5
レバー荷重(N)
200MPa時:510
有効油量(cm
3
)
1800
油量(cm
3
)
タンク:2100
吐出量(cm
3
/ストローク)
高圧時:1.6、低圧時:31.0
注意
※製品は国内向け仕様です。日本国外にてご使用の場合は、いかなる状況であっても製品保証は対象外となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません