Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の シート・カバー関連
Kawasumi(川住製作所)の 自転車ハンドルカバー
ハンドルカバーオールシーズン(アシスト車対応)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63408679
品番
KW-784FB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
電動アシスト車対応
春から夏にかけての強い紫外線からあなたを守ります!
インナーが着脱できるから、春夏秋冬の一年中使えます。
透明窓付きだから、電動アシスト車や変速機自転車にも対応しています。
材質
インナー/ポリエステル100%、透明窓/PVC
色
フレンチブラウン
質量(g)
【片方】70
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
縦22×横37