膝を雨から守る前カゴカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63408706 品番 KW-320BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

急な雨でも、膝を雨から守ります!
取り付けは簡単。付属品の取付金具をハンドルに装着しておくだけで、急な雨でもサッとカバーをかけるだけ!
ヒザも濡れにくいエプロンタイプ!
エプロンは前ポケットに収納できるので、 前カゴカバーのみで使用可能!
反射材が正面とバイアスについているので、夜道でも安心。

付属品クリップ取付用ネジ・フック各2個 材質上部:ポリエステル100%・PVCコーティング(防水)、下部:ポリエステルオックス(はっ水) ブラック 質量(g)236 寸法(幅W×長さL)(cm)41×32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする