後カゴカバ― デニム柄

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63408794 品番 KW-556CG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

お洒落なデニム柄で、今日という日を 最高の休日に!
厚手生地使用で丈夫作りです。
荷物の無い時にはすっきり、多い時にはたっぷり収納できます。
カゴへの取付が簡単になりました。(ヒモ取り付けから面ファスナー取り付けに改良)
電動アシストや小さなかごにもフィットするサイズです。

材質ポリエステル100%(PVCコーティング) チャコールグレー 質量(g)300 適合寸法(mm)【装着可能カゴ】幅330×長さ435×高さ260mm以内 寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)34×44.5×27〜42
注意
※細かいメッシュには取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「かごカバー・バスケットカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする