Kawasumi(川住製作所)
Kawasumi(川住製作所)の シート・カバー関連
Kawasumi(川住製作所)の かごカバー・バスケットカバー
Kawasumi(川住製作所)の 自転車用かごカバー
プレミアム 2段式インナーカバー フロントタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63408995
品番
KW-850KH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
前カゴのデザインを損なわないインナーカバー
電動アシスト車の前カゴにピッタリ!
カゴへの取り付けが面ファスナー(8ヶ所)留めで簡単に早く装着できます。
適合
【後カゴ】OGK製:FB-055・FB-065、パナソニック製:ギュット・クルームR・装着前カゴ、NCB2177Sなど、ワイヤーカゴにも装着可能(メッシュカゴは装着不可)
材質
本体/ポリエステル100%(600D)、中材/発泡ポリスチレン、2段部黒生地/ポリエステル100%
色
カーキ
質量(g)
275
適合寸法(mm)
【装着可能カゴ】幅390×長さ350×高さ240mm以内
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
36×29×28〜46