オールシーズン ハンドルカバ―

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63409090 品番 NET-102C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

電動アシスト車対応
希少柄なので自転車置場でも見つけやすい!
装着しやすい面ファスナー付ベルト装着式!
透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応
防水・はっ水機能付き
2段式なので荷物の多い時も安心
人と被らず駐輪場でも見つけやすい
前カゴカバーとセットでコーディネートできる!
ボアはボタンで簡単に取付け、取り外すことができるので、寒い季節はもちろんUV対策としても一年中使用していただけます。

材質インナー/ポリエステル100%、透明窓/PVC トライバル柄 質量(g)【片方】70 寸法(縦×横)(cm)22×37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする