MY-V910300/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 三菱電機 63409168

 

MY-V910300/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 三菱電機 63409168
MY-V910300/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅 三菱電機 63409168

LEDライトユニット形ベースライト 110形 直付形 150幅

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台消費電力(W)52.6注文コード63409168品番MY-V910300/N2AHZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥68,000

Myシリーズ

ライトユニットLED内蔵・電源ユニット内蔵、省電力定格連続調光/初期照度補正付(5~100%)光源色昼白色消費電力(W)52.6色温度(K)5000大きさ110形定格電圧(V)200~242本体鋼板 白色仕上LED寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)190.1演色指数(Ra)85光束(Lm)10000仕様プルスイッチ:なし明るさ(Lm)10000グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき850/税込935
北海道地方数量1につき1,050/税込1,155
沖縄地方数量1につき1,675/税込1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63409168MY-V910300/N2AHZ18848080MY-V910400/NAHZMY-V910300/N2AHZ LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ 三菱電機 18848080LEDライトユニット形ベースライト Myシリーズ 110形 直付形 逆富士タイプ三菱電機1セット
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする